CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.54inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.15 | - |
10+ | CHF 16.30 | 4.96% |
15+ | CHF 16.00 | 6.71% |
23+ | CHF 15.70 | 8.45% |
35+ | CHF 15.40 | 10.20% |
53+ | CHF 15.05 | 12.24% |
80+ | CHF 14.75 | 13.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 11.6 l/min |
Dichtung | NBR |