CHF 80.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.70inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.20 | - |
10+ | CHF 76.20 | 4.99% |
15+ | CHF 74.60 | 6.98% |
23+ | CHF 73.10 | 8.85% |
35+ | CHF 71.70 | 10.60% |
53+ | CHF 70.20 | 12.47% |
80+ | CHF 68.85 | 14.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/8" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/8" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 6.1 l/min |
Dichtung | NBR |