CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.97inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.40 | - |
10+ | CHF 18.25 | 5.93% |
15+ | CHF 17.90 | 7.73% |
23+ | CHF 17.55 | 9.54% |
35+ | CHF 17.20 | 11.34% |
53+ | CHF 16.85 | 13.14% |
80+ | CHF 16.45 | 15.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | H5000 |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/8" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/8" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 6.1 l/min |
Dichtung | NBR |