Eriks
DANFOSS

DANFOSS Staubkappe für Stecker HD0515200

  • ERIKS:840300
  • Hersteller:HD0515200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.15

-

10+

CHF 27.75

4.80%

15+

CHF 27.20

6.69%

23+

CHF 26.60

8.75%

35+

CHF 26.10

10.46%

53+

CHF 25.60

12.18%

80+

CHF 25.05

14.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Aluminium
Oberflächenschutz
Anodisiert
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Kupplungsmaß (Zoll)
1"