Eriks
DANFOSS

DANFOSS Staubkappe für Stecker HD0512200

  • ERIKS:858390
  • Hersteller:HD0512200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.55

-

10+

CHF 13.80

5.15%

15+

CHF 13.55

6.87%

23+

CHF 13.30

8.59%

35+

CHF 13.05

10.31%

53+

CHF 12.80

12.03%

80+

CHF 12.55

13.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Aluminium
Oberflächenschutz
Anodisiert
Bauelementetyp
Staubschutzkappe
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"