Eriks
DANFOSS

DANFOSS Staubkappe für Muffe HD0515100

  • ERIKS:840262
  • Hersteller:HD0515100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.30

-

10+

CHF 19.45

4.19%

15+

CHF 19.00

6.40%

23+

CHF 18.65

8.13%

35+

CHF 18.30

9.85%

53+

CHF 17.95

11.58%

80+

CHF 17.60

13.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Aluminium
Oberflächenschutz
Anodisiert
Bauelementetyp
Staubplug
Kupplungsmaß (Zoll)
1"