Eriks
DANFOSS

DANFOSS Staubkappe für Muffe HD0511100

  • ERIKS:858501
  • Hersteller:HD0511100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.55

-

10+

CHF 8.05

5.85%

15+

CHF 7.90

7.60%

23+

CHF 7.75

9.36%

35+

CHF 7.60

11.11%

53+

CHF 7.45

12.87%

80+

CHF 7.30

14.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
H5000
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Aluminium
Oberflächenschutz
Anodisiert
Bauelementetyp
Staubplug
Kupplungsmaß (Zoll)
1/4"