DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® T 158-3031

  • ERIKS:12393370
  • Hersteller:158-3031-001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reihe T Motoren ohne Bremse
Die T-Serie-Motoren verfügen über die neuesten Innovationen in der Geroler-Technologie, darunter eine optimierte Geroler-Geometrie mit geringerem Antriebswinkel für längere Lebensdauer und bessere Leistung bei niedrigen Drehzahlen. Zudem sorgt das verbesserte Gehäuse zusammen mit der Endkappe kleineren Durchmessers für eine höhere Gehäusestabilität, was die Effizienz bei hohen Druckbelastungen verbessert. All diese Innovationen vereinen sich, um den leistungsstärksten Motor seiner Klasse zu schaffen.

Merkmale
  • Geroler-Geometrie mit konstanter Spaltbreite
  • Optimiertes Antriebssystem mit reduziertem Laufwinkel
  • Drei-Zonen-Druckdesign (Möglichkeit zur Reduzierung des Gehäusedrucks)
  • Verschiedene Verdrängungen, Wellen und Befestigungen
  • Sonderoptionen zur Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen
Vorteile
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Sanfter Betrieb bei niedrigen Drehzahlen
  • Verlängerte Lebensdauer der Motoren (besonders bei niedrigen Drehzahlen)
  • Hohe Konstruktionsflexibilität
  • Möglichkeit, das Design an die spezifischen Anforderungen der Anwendung anzupassen
  • Lange leckagefreie Betriebsdauer
Zur Liste hinzufügen

CHF 572.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® T
Montageflansch
4-Loch SAE-A Magneto (106,4/82,55mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 25 mm
Fördervolumen
80 cm³/r
Max. Betriebsdruck
177 bar
Max. Drehmoment
198 Nm
Max. Ölstrom
61 l/min
Max. Drehzahl
740 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
Verteiler
Drückanschluss
Verteiler
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Gleitschieberventil
Code
158-3031