CHF 549.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 594.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® T |
Montageflansch | 2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 25 mm |
Fördervolumen | 80 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 177 bar |
Max. Drehmoment | 198 Nm |
Max. Ölstrom | 61 l/min |
Max. Drehzahl | 740 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Gleitschieberventil |
Code | 158-2944 |
CHF 104.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 62.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026