CHF 461.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 498.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® J |
Montageflansch | Rundflansch 5-Loch (45 mm Teilung) |
Antriebswelle | Zylindrisch 16 mm |
Fördervolumen | 8.2 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Max. Drehmoment | 16 Nm |
Max. Ölstrom | 17 l/min |
Max. Drehzahl | 1992 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | 3/8" (10) Innengewinde (BSPP) |
Drückanschluss | 3/8" (10) Innengewinde (BSPP) |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/8" (6) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Gleitschieberventil |
Code | 129-0021 |
CHF 89.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 81.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026