Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® J 129-0008

  • ERIKS:894958
  • Hersteller:129-0008-002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reihe J Motoren liefern viel Leistung aus einem sehr kompakten Gehäuse – bis zu 5 kW. Die Motoren haben einen Durchmesser von 61 mm und eine Länge von 104 bis 130 mm. Die Motorwelle und die Abdichtung ermöglichen eine hohe Gehäusedruckbelastung bis zu 76 bar Rücklaufdruck ohne Gehäuseentleerungsleitung. Wird eine Gehäuseentleerungsleitung verwendet, sind im Rücklauf sogar Spitzenbelastungen von bis zu 220 bar möglich.

Merkmale
  • Geroler-Set mit konstantem Spiel
  • Integrierte Rückschlagventile
  • Selbstschmierende Wellenlagerung
  • Hochfeste, robuste Komponenten
  • Vergrösserte Ventildichtflächen
  • Hochdruckdichtungen
  • Breite Auswahl an Schluckvolumen, Wellen, Flanschen und Sonderausführungen
Vorteile
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Lange leckagefreie Betriebsdauer
  • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
  • Hohe Konstruktionsflexibilität
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® J
Montageflansch
Rundflansch 5-Loch (45 mm Teilung)
Antriebswelle
Zylindrisch 16 mm
Fördervolumen
31.6 cm³/r
Max. Betriebsdruck
121 bar
Max. Drehmoment
50 Nm
Max. Ölstrom
21 l/min
Max. Drehzahl
650 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Drückanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Position Ölanschlüsse
Rückseite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Gleitschieberventil
Code
129-0008
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Flansch 60553-000/2B/J

  • ERIKS:977764
  • Manufacturer:60553-000

CHF 89.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz 60580-000/J

  • ERIKS:977756
  • Manufacturer:60580-000

CHF 81.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026