DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® H 101-2158

  • ERIKS:969338
  • Hersteller:101-2158-009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Reihe H-Motoren, entwickelt für Anwendungen mittlerer Leistungsklassen, zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Kompaktheit und hohe Leistungsfähigkeit aus. Diese Motoren kombinieren ein industriell erprobtes Spulenventil mit einem Gerotor nach dem neuesten Stand der Technik. Eine Vielzahl von Montageflanschen, Abtriebswellen, Bauteilen und Ventiloptionen bietet maximale Flexibilität im Design. Drehrichtung und Drehzahl der Welle lassen sich über den gesamten Drehzahlbereich des Motors einfach und gleichmäßig steuern, und Geräte können direkt angetrieben werden, wodurch teure mechanische Komponenten entfallen.

Merkmale
  • Bewährtes Char-Lynn-Antriebssystem
  • Drei bewegliche Komponenten (Gerotor-Stern, Antrieb und Welle)
  • Optimierter Laufwinkel des Antriebs
  • Druckdesign in drei Zonen (Einlass, Rücklauf und Gehäuse)
  • Verschiedene Verdrängungen, Wellen und Befestigungen
  • Sonderoptionen zur Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen
Vorteile
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
  • Hohe Konstruktionsflexibilität
  • Lange leckagefreie Betriebsdauer
Zur Liste hinzufügen

CHF 398.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® H
Montageflansch
2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 25 mm
Fördervolumen
36 cm³/r
Max. Betriebsdruck
141 bar
Max. Drehmoment
64 Nm
Max. Ölstrom
38 l/min
Max. Drehzahl
1021 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Zahnradschieberventil
Code
101-2158
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

LU-EN Crossover Sicherheitsventil für EV H,S,T 12B

  • ERIKS:826529
  • Manufacturer:007.035.000

CHF 104.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz 60540-000/H/008/09

  • ERIKS:762164
  • Manufacturer:60540-000

CHF 51.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026