CHF 2'797.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'024.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 6K (6000) |
Montageflansch | 4-Loch EUR (160/125mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 50 mm |
Fördervolumen | 490 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 205 bar |
Max. Drehmoment | 1445 Nm |
Max. Ölstrom | 150 l/min |
Max. Drehzahl | 307 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | 1" BSP Innengewinde |
Drückanschluss | 1" BSP Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 112-1215 |
CHF 43.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 287.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026CHF 89.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.06.2027