CHF 2'718.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'938.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 6K (6000) |
Montageflansch | 4-Loch SAE-C (161,9/127mm) |
Antriebswelle | Konisch 1,3 / 4 "(44,45 mm) |
Fördervolumen | 625 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 170 bar |
Max. Drehmoment | 1480 Nm |
Max. Ölstrom | 150 l/min |
Max. Drehzahl | 241 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | 1" BSP Innengewinde |
Drückanschluss | 1" BSP Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | Viton® |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 112-1213 |
CHF 287.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026CHF 257.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026