Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 6K 112-1136

  • ERIKS:972967
  • Hersteller:112-1136-006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Hochleistungsmotor
Mit einem Drehmoment von bis zu 1.685 Nm und einem Dauerdurchfluss von bis zu 150 l/min bietet dieser Motor eine hohe Leistungsdichte und einen reibungslosen Betrieb.

Merkmale
  • Bietet zahlreiche Optionen, die diesen Motor besonders „intelligent“ und flexibel einsetzbar machen.
Vorteile
  • Sehr robuster Motor für anspruchsvolle Anwendungen
  • In zahlreichen Branchen einsetzbar
  • Einfach und flexibel in ein System zu integrieren
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'720.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'940.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 6K (6000)
Montageflansch
4-Loch SAE-C (161,9/127mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 40 mm
Fördervolumen
625 cm³/r
Max. Betriebsdruck
170 bar
Max. Drehmoment
1480 Nm
Max. Ölstrom
150 l/min
Max. Drehzahl
241 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
SAE 3000 psi 3/4"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 3/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
7/16-20 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
Viton®
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
112-1136
Ersatzteile & Zubehör

CHF 257.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026