Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 6K 112-1096

  • ERIKS:923443
  • Hersteller:112-1096-006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochleistungsmotor
Mit einem Drehmoment von bis zu 1.685 Nm und einem Dauerdurchfluss von bis zu 150 l/min bietet dieser Motor eine hohe Leistungsdichte und einen reibungslosen Betrieb.

Merkmale
  • Bietet zahlreiche Optionen, die diesen Motor besonders „intelligent“ und flexibel einsetzbar machen.
Vorteile
  • Sehr robuster Motor für anspruchsvolle Anwendungen
  • In zahlreichen Branchen einsetzbar
  • Einfach und flexibel in ein System zu integrieren
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'243.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'425.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 6K (6000)
Montageflansch
4-Loch SAE-C (161,9/127mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 40 mm
Fördervolumen
310 cm³/r
Max. Betriebsdruck
205 bar
Max. Drehmoment
930 Nm
Max. Ölstrom
150 l/min
Max. Drehzahl
485 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1" BSP Innengewinde
Drückanschluss
1" BSP Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
112-1096
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

LU-EN Crossover Sicherheitsventil für EV 6K 1B

  • ERIKS:11903035
  • Manufacturer:011.016.202

CHF 287.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 43.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 43.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026