DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 4K 109-1249

  • ERIKS:979120
  • Hersteller:109-1249-006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reihe 4000 – Motoren
Die Motoren der Reihe 4000 basieren auf derselben Architektur wie die branchenführenden Motoren der Serie 2000, verfügen jedoch über ein größeres Gehäuse, um höhere Drehmomente und Volumenströme zu ermöglichen, mit Nennwerten von bis zu 972 Nm bzw. 95 l/min.

Merkmale
  • Große Auswahl an Montageflanschen und Ausgangswellen
  • Zuverlässige, bewährte Konstruktion
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Optionen zum Schutz der Umwelt
Vorteile
  • Flexibilität bei der Integration des Motors in ein System
  • Optionen für schwierige Anwendungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'603.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'733.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 4K (4000)
Montageflansch
4-Loch EUR (160/125mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 40 mm
Fördervolumen
110 cm³/r
Max. Betriebsdruck
205 bar
Max. Drehmoment
320 Nm
Max. Ölstrom
75 l/min
Max. Drehzahl
697 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
109-1249
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

LU-EN Crossover Sicherheitsventil für EV 4K 34B

  • ERIKS:12552640
  • Manufacturer:007.189.0X0

CHF 251.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 32.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 46.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026