CHF 1'568.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'695.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 4K (4000) |
Montageflansch | 4-Loch SAE-C (161,9/127mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 40 mm |
Fördervolumen | 160 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 205 bar |
Max. Drehmoment | 485 Nm |
Max. Ölstrom | 95 l/min |
Max. Drehzahl | 582 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 109-1227 |
CHF 251.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 32.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 46.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026