DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 2K 105-1141

  • ERIKS:795089
  • Hersteller:105-1141-006
Image 1
Reihe 2000 – Einstufige Motoren
Die beliebten Motoren der Serie 2000 liefern ein Drehmoment von bis zu 850 Nm. Dieses bewährte Design ist zuverlässig und langlebig. Die neueste Innovation in dieser Serie ist die patentierte „Drive-in-Drive“-Technologie, die den Bereich der verfügbaren Hubräume erweitert. Zudem stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, die diese Motoren für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet machen.

Merkmale
  • Drei-Zonen-Design für längere Lebensdauer und echte Bidirektionalität
  • Lager, die den höchsten Industriestandards entsprechen
  • Optionen zur Leistungsoptimierung für jede Anwendung
  • Integriertes Cross-Over-Überdruckventil als Option
Vorteile
  • Leicht in ein System zu integrieren
  • Bewährte Zuverlässigkeit und Leistung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen
  • Kompaktes Design für maximale Leistungsdichte
Zur Liste hinzufügen

CHF 934.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'010.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 2K (2000)
Montageflansch
Radflansch US (147,6/107,8mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 32 mm
Fördervolumen
393 cm³/r
Max. Betriebsdruck
155 bar
Max. Drehmoment
775 Nm
Max. Ölstrom
75 l/min
Max. Drehzahl
191 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
105-1141
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

LU-EN Crossover Sicherheitsventil für EV 2K 12B

  • ERIKS:1022563
  • Manufacturer:010.405.6050000180

CHF 102.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 65.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026