Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 2K 105-1007

  • ERIKS:1010543
  • Hersteller:105-1007-006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reihe 2000 – Einstufige Motoren
Die beliebten Motoren der Serie 2000 liefern ein Drehmoment von bis zu 850 Nm. Dieses bewährte Design ist zuverlässig und langlebig. Die neueste Innovation in dieser Serie ist die patentierte „Drive-in-Drive“-Technologie, die den Bereich der verfügbaren Hubräume erweitert. Zudem stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, die diese Motoren für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet machen.

Merkmale
  • Drei-Zonen-Design für längere Lebensdauer und echte Bidirektionalität
  • Lager, die den höchsten Industriestandards entsprechen
  • Optionen zur Leistungsoptimierung für jede Anwendung
  • Integriertes Cross-Over-Überdruckventil als Option
Vorteile
  • Leicht in ein System zu integrieren
  • Bewährte Zuverlässigkeit und Leistung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen
  • Kompaktes Design für maximale Leistungsdichte
Zur Liste hinzufügen

CHF 913.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 987.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 2K (2000)
Montageflansch
Radflansch US (147,6/107,8mm)
Antriebswelle
Konisch 1.1 / 4 "(31,75 mm)
Fördervolumen
306 cm³/r
Max. Betriebsdruck
205 bar
Max. Drehmoment
765 Nm
Max. Ölstrom
75 l/min
Max. Drehzahl
246 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
7/8-14 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
7/8-14 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
7/16-20 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
105-1007
Ersatzteile & Zubehör

CHF 65.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026