CHF 860.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 930.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 2K (2000) |
Montageflansch | 4-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 32 mm |
Fördervolumen | 80 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 205 bar |
Max. Drehmoment | 235 Nm |
Max. Ölstrom | 75 l/min |
Max. Drehzahl | 908 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 104-1384 |
CHF 614.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 663.86inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 102.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 65.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026