CHF 3'832.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'143.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 10K (10000) |
Montageflansch | 4-Loch SAE-C (161,9/127mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 2.1/4" (57,1 mm) |
Fördervolumen | 665 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 205 bar |
Max. Drehmoment | 2085 Nm |
Max. Ölstrom | 170 l/min |
Max. Drehzahl | 254 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | 1.5/16-12 UNF-Innengewinde |
Drückanschluss | 1.5/16-12 UNF-Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 9/16-18 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 119-1030 |
CHF 59.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 57.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026