Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 10K 119-1029

  • ERIKS:1010027
  • Hersteller:119-1029-003
Image 1
Dies ist der größte Scheibenventilmotor seiner Kategorie. Er liefert im Dauerbetrieb ein Drehmoment von bis zu 2700 Nm und einen Volumenstrom von bis zu 170 l/min, bleibt dabei leistungsstark und bietet gleichzeitig außergewöhnliche Effizienz sowie hohe Seitenlastfähigkeit.

Merkmale
  • Hohes Drehmoment und hoher Durchfluss
  • Drehzahlsensierung
  • Geringer Druckverlust auch bei hohen Volumenströmen
Vorteile
  • Hohe Leistungsdichte für anspruchsvolle mobile und industrielle Anwendungen
  • Großes vorderes Lagerpaket
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'750.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'054.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 10K (10000)
Montageflansch
4-Loch SAE-C (161,9/127mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 2.1/4" (57,1 mm)
Fördervolumen
480 cm³/r
Max. Betriebsdruck
205 bar
Max. Drehmoment
1475 Nm
Max. Ölstrom
170 l/min
Max. Drehzahl
354 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1.5/16-12 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
1.5/16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
119-1029
Ersatzteile & Zubehör

CHF 59.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 57.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026