CHF 380.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Xcel XLS |
Montageflansch | 4-Loch (82,55/44,4mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 25 mm |
Fördervolumen | 195 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 144 bar |
Max. Drehmoment | 387 Nm |
Max. Ölstrom | 61 l/min |
Max. Drehzahl | 385 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Hochdruck-Dichtung |
Typ | Zahnradschieberventil |
Code | 036-0292-002 |