DANFOSS

DANFOSS Motor XLS 036-0008 305/2BA-5/25CS/12B

  • ERIKS:12481909
  • Hersteller:036-0008-002
Image 1
Die Schieberventil-Gerolor-Motoren der Xcel-Serie für Anwendungen mit geringer und mittlerer Beanspruchung sind auf optimale Leistung und Wertigkeit ausgelegt. Sie sind mit einem Hubraum von 50 bis 485 cm3 erhältlich und bieten zuverlässige, bewährte Lösungen, die auf dem Know-how von Danfoss basieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Xcel XLS
Montageflansch
2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 25 mm
Fördervolumen
305 cm³/r
Max. Betriebsdruck
97 bar
Max. Drehmoment
405 Nm
Max. Ölstrom
61 l/min
Max. Drehzahl
245 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Zahnradschieberventil
Code
036-0008-002