CHF 307.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.04inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Xcel XLH |
Montageflansch | 2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 25 mm |
Fördervolumen | 390 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 75 bar |
Max. Drehmoment | 387 Nm |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Max. Drehzahl | 153 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Hochdruck-Dichtung |
Typ | Zahnradschieberventil |
Code | 016-0552-003 |