DANFOSS

DANFOSS Motor XLH 016-0531 53/2BA-5/6T/12B/H

  • ERIKS:14755442
  • Hersteller:016-0531-003
Image 1
Die Schieberventil-Gerolor-Motoren der Xcel-Serie für Anwendungen mit geringer und mittlerer Beanspruchung sind auf optimale Leistung und Wertigkeit ausgelegt. Sie sind mit einem Hubraum von 50 bis 485 cm3 erhältlich und bieten zuverlässige, bewährte Lösungen, die auf dem Know-how von Danfoss basieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Xcel XLH
Montageflansch
2-Loch SAE-A (106,4/82,55mm)
Antriebswelle
Keilwellenverzahnung 16 Zähne SAE 6B
Fördervolumen
53 cm³/r
Max. Betriebsdruck
140 bar
Max. Drehmoment
105 Nm
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Drehzahl
1117 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher
Drückanschluss
BSP Innengewinde 1/2"BSP mit Schraubenlöcher
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Hochdruck-Dichtung
Typ
Zahnradschieberventil
Code
016-0531-003