DANFOSS

DANFOSS Motor XL6 632AG00068A 390/4BC/40C/1B

  • ERIKS:15098229
  • Hersteller:632AG00068A
Image 1
Die Scheibenläufermotoren der Xcel-Serie optimieren Wertigkeit und Leistung für Anwendungen mit geringer und mittlerer Beanspruchung. Sie sind mit einem Hubraum von 195 bis 985 cm3 erhältlich und bieten zuverlässige, bewährte Lösungen, die auf dem Know-how von Danfoss basieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'625.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'757.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Xcel XL6
Montageflansch
4-Loch SAE-C (161,9/127mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 40 mm
Fördervolumen
390 cm³/r
Max. Betriebsdruck
205 bar
Max. Drehmoment
1155 Nm
Max. Ölstrom
150 l/min
Max. Drehzahl
387 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1" BSP Innengewinde
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
632AG00068A