CHF 873.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 944.48inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Xcel XL4 |
Montageflansch | Ohne Lager US (161,9/127mm) |
Antriebswelle | Dogbone |
Fördervolumen | 205 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 205 bar |
Max. Drehmoment | 600 Nm |
Max. Ölstrom | 95 l/min |
Max. Drehzahl | 459 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | 1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde |
Drückanschluss | 1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 7/16-20 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 628AG00003A |