DANFOSS

DANFOSS Motor XL4 626AG00084A 205/4BD/17T/34B

  • ERIKS:15098210
  • Hersteller:626AG00084A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Scheibenläufermotoren der Xcel-Serie optimieren Wertigkeit und Leistung für Anwendungen mit geringer und mittlerer Beanspruchung. Sie sind mit einem Hubraum von 160 bis 495 cm3 erhältlich und bieten zuverlässige, bewährte Lösungen, die auf dem Know-how von Danfoss basieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'092.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'180.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
Xcel XL4
Montageflansch
4-Loch (82,55/44,4mm)
Antriebswelle
Keilwellenverzahnung 17 Zähne 12/24
Fördervolumen
205 cm³/r
Max. Betriebsdruck
205 bar
Max. Drehmoment
600 Nm
Max. Ölstrom
95 l/min
Max. Drehzahl
459 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
626AG00084A