CHF 1'077.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'164.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | Xcel XL4 |
Montageflansch | 4-Loch (82,55/44,4mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 40 mm |
Fördervolumen | 205 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 205 bar |
Max. Drehmoment | 600 Nm |
Max. Ölstrom | 95 l/min |
Max. Drehzahl | 459 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 626AG00020A |