DANFOSS

DANFOSS Motor TMTW FL 11033926 500/W/45TP/1116U

  • ERIKS:14755936
  • Hersteller:11033926
Image 1
Mit einem Hubraum von 160 bis 800 cm3, einer intermittierenden Druckbelastbarkeit von bis zu 350 bar und einem hohen Anlaufdrehmoment erfüllen die großen, energieeffizienten Orbitalmotoren der Serien TMK, TMT, TMTH und TMV die Antriebs- und Funktionsanforderungen Ihrer Anwendungen selbst in den rauesten Umgebungen. Der Motor TMTW FL ist ein Radmotor mit integrierter Feststellbremse.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'876.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'109.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
TMTW FL
Montageflansch
Radflansch EUR (194/160mm)
Antriebswelle
Konisch 45mm
Fördervolumen
500 cm³/r
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Drehmoment
1770 Nm
Max. Ölstrom
125 l/min
Max. Drehzahl
250 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
mit Bremse
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
11033926
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B1042 TMK FL

  • ERIKS:14755953
  • Manufacturer:151F0142

CHF 110.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027