DANFOSS

DANFOSS Motor TMTW 151Z3278 630/W/1116U

  • ERIKS:14755935
  • Hersteller:151Z3278
Image 1
Mit einem Hubraum von 160 bis 800 cm3, einer intermittierenden Druckbelasstbarkeit von bis zu 350 bar und einem hohen Startdrehmoment erfüllen die großen, energieeffizienten Orbitalmotoren der Serien TMK, TMT, TMTH und TMV die Antriebs- und Funktionsanforderungen Ihrer Anwendungen selbst in den rauesten Umgebungen. Der TMT-Motor ist ein Radmotor mit einer Vielzahl von verfügbaren Radflanschen und Wellen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'793.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'181.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
TMTW
Montageflansch
Radflansch EUR (210/180mm)
Antriebswelle
Flansch mit Gewindebohrung
Fördervolumen
630 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Drehmoment
1830 Nm
Max. Ölstrom
125 l/min
Max. Drehzahl
200 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151Z3278