Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor TMTU 151Z3003 470/BL34B

  • ERIKS:14755879
  • Hersteller:151Z3003
Image 1
Mit einem Hubraum von 250 bis 630 cm3, einem maximalen Dauerbetriebsdruck von bis zu 250 bar und einem hohen Anlaufdrehmoment erfüllen die großen, energieeffizienten Orbitalmotoren der Baureihen TMK, TMT, TMTH und TMV die Antriebs- und Funktionsanforderungen Ihrer Anwendungen selbst in den rauesten Umgebungen. Die Motoren der TMTU Serie sind lagerlose (kurze) Motoren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'666.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'801.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
TMTU
Montageflansch
Ohne Lager EUR (110mm)
Antriebswelle
Dogbone
Fördervolumen
470 cm³/r
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Drehmoment
1760 Nm
Max. Ölstrom
125 l/min
Max. Drehzahl
270 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151Z3003
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0176 TMT/TMTU

  • ERIKS:14755954
  • Manufacturer:151B0176

CHF 61.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027