CHF 4'067.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'397.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | TMTHW |
Montageflansch | Radflansch EUR (265/224mm) |
Antriebswelle | Flansch mit Gewindebohrung |
Fördervolumen | 800 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 225 bar |
Max. Drehmoment | 2650 Nm |
Max. Ölstrom | 200 l/min |
Max. Drehzahl | 240 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 11089440 |