DANFOSS

DANFOSS Motor TMTHW 11089438 500/W/34BD

  • ERIKS:14755775
  • Hersteller:11089438
Image 1
Mit einem Hubraum von 315 bis 800 cm3, einer kontinuierlichen maximalen Betriebsdruckbelastbarkeit von bis zu 300 bar und einem hohen Anlaufdrehmoment erfüllen die großen, energieeffizienten Orbitalmotoren der TMTHW-Serie die Antriebs- und Funktionsanforderungen Ihrer Anwendungen selbst unter den schwierigsten Bedingungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'421.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'698.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
TMTHW
Montageflansch
Radflansch EUR (265/224mm)
Antriebswelle
Flansch mit Gewindebohrung
Fördervolumen
500 cm³/r
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Drehmoment
2200 Nm
Max. Ölstrom
200 l/min
Max. Drehzahl
400 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
11089438