CHF 3'137.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'392.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | TMTHW |
Montageflansch | Radflansch EUR (265/224mm) |
Antriebswelle | Flansch mit Gewindebohrung |
Fördervolumen | 400 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Drehmoment | 1690 Nm |
Max. Ölstrom | 180 l/min |
Max. Drehzahl | 450 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 11089435 |