DANFOSS

DANFOSS Motor TMT FL 151Z3040 250/4BD/17T/34B

  • ERIKS:14755888
  • Hersteller:151Z3040
Image 1
Mit einem Hubraum von 250 bis 630 cm3, einem maximalen Dauerbetriebsdruck von bis zu 250 bar und einem hohen Anlaufdrehmoment erfüllen die großen, energieeffizienten Orbitalmotoren der TMK-, TMT-, TMTH- und TMV-Serien die Antriebs- und Funktionsanforderungen Ihrer Anwendungen selbst in den rauesten Umgebungen. Die TMT FL-Serie ist ein Motor mit integrierter Feststellbremse.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'217.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'396.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
TMT FL
Montageflansch
4-Loch EUR (160/125mm)
Antriebswelle
Keilwellenverzahnung 17 Zähne 12/24
Fördervolumen
250 cm³/r
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Drehmoment
940 Nm
Max. Ölstrom
125 l/min
Max. Drehzahl
500 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
mit Bremse
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151Z3040
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151Z2059 TMT FL

  • ERIKS:14755955
  • Manufacturer:151Z2059

CHF 145.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027