CHF 2'364.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'556.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | TMT |
Montageflansch | 4-Loch SAE-C (161,9/127mm) |
Antriebswelle | Keilwellenverzahnung 17 Zähne 12/24 |
Fördervolumen | 630 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Drehmoment | 1830 Nm |
Max. Ölstrom | 125 l/min |
Max. Drehzahl | 200 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | 1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde |
Drückanschluss | 1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 9/16-18 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 151Z3075 |
CHF 61.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027