CHF 2'509.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'712.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | OMVW |
Montageflansch | Radflansch EUR (224/180mm) |
Antriebswelle | Keilwellenverzahnung 16 Zähne 8/16 |
Fördervolumen | 630 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Max. Drehmoment | 1660 Nm |
Max. Ölstrom | 200 l/min |
Max. Drehzahl | 315 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | 1" BSP Innengewinde |
Drückanschluss | 1" BSP Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 151B3123 |
CHF 44.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027