DANFOSS

DANFOSS Motor OMVW 151B2170 315/WD/2.1/4TP/1516U

  • ERIKS:14755759
  • Hersteller:151B2170
Image 1
Mit einem Hubraum von 315 bis 800 cm3 und einer Dauerdruckbelastbarkeit von bis zu 200 bar bieten die Motoren der OMV-Serie ein hohes Drehmoment für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Anwendungen unter extremen Bedingungen. Die Motoren der OMVW Serie sind Radmotoren und mit einer Vielzahl von verfügbaren Flanschen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'926.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'082.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
OMVW
Montageflansch
Radflansch EUR (224/180mm)
Antriebswelle
Konisch 1.1 / 4 "(31,75 mm)
Fördervolumen
315 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Drehmoment
920 Nm
Max. Ölstrom
160 l/min
Max. Drehzahl
510 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1.5/16-12 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
1.5/16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151B2170
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0129 OMV

  • ERIKS:14755947
  • Manufacturer:151B0129

CHF 44.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027