DANFOSS

DANFOSS Motor OMVS 151B3128 630/BLD/1BD

  • ERIKS:14755767
  • Hersteller:151B3128
Image 1
Mit einem Hubraum von 315 bis 800 cm3 und einer Dauerdruckbelastbarkeit von bis zu 200 bar bieten die Motoren der OMV-Serie ein hohes Drehmoment für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Anwendungen, die unter extremen Bedingungen arbeiten. Die Motoren der OMVS-Serie sind lagerlose Kurzmotoren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'987.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'148.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
OMVS
Montageflansch
Ohne Lager EUR (180/140mm)
Antriebswelle
Dogbone
Fördervolumen
630 cm³/r
Max. Betriebsdruck
180 bar
Max. Drehmoment
1660 Nm
Max. Ölstrom
200 l/min
Max. Drehzahl
315 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1" BSP Innengewinde
Drückanschluss
1" BSP Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151B3128
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0125 OMV

  • ERIKS:14755948
  • Manufacturer:151B0125

CHF 33.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027