DANFOSS

DANFOSS Motor OMV 151B3110 315/4BD/60TP/1BD

  • ERIKS:14755719
  • Hersteller:151B3110
Image 1
Mit einem Hubraum von 315 bis 800 cm3 und einer Dauerdruckbelastbarkeit von bis zu 200 bar bieten die Motoren der OMV-Serie ein hohes Drehmoment für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Anwendungen, die unter extremen Bedingungen arbeiten. Die Motoren der OMV-Serie sind mit einer Vielzahl von verfügbaren Standardflanschen und -wellen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'821.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'968.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
OMV
Montageflansch
4-Loch EUR (200/160mm)
Antriebswelle
Konisch 60mm
Fördervolumen
315 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Drehmoment
920 Nm
Max. Ölstrom
160 l/min
Max. Drehzahl
510 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1" BSP Innengewinde
Drückanschluss
1" BSP Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151B3110
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0129 OMV

  • ERIKS:14755947
  • Manufacturer:151B0129

CHF 44.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0125 OMV

  • ERIKS:14755948
  • Manufacturer:151B0125

CHF 33.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B1041 OMV

  • ERIKS:14755949
  • Manufacturer:151B1041

CHF 7.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027