CHF 2'339.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'529.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | OMV |
Montageflansch | 4-Loch EUR (200/160mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 2.1/4" (57,1 mm) |
Fördervolumen | 630 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Max. Drehmoment | 1660 Nm |
Max. Ölstrom | 200 l/min |
Max. Drehzahl | 315 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | 1.5/16-12 UNF-Innengewinde |
Drückanschluss | 1.5/16-12 UNF-Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 9/16-18 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 151B2153 |
CHF 44.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 33.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 7.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027