CHF 1'221.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'320.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | OMTW |
Montageflansch | Radflansch EUR (200/160mm) |
Antriebswelle | Zylindrisch 40 mm |
Fördervolumen | 160 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Drehmoment | 470 Nm |
Max. Ölstrom | 100 l/min |
Max. Drehzahl | 625 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Nein |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 151B3024 |
CHF 46.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027