DANFOSS

DANFOSS Motor OMTW 151B2084 400/W/1.3/4TP/1116U

  • ERIKS:14755659
  • Hersteller:151B2084
Image 1
Mit einem Hubraum von 161 bis 524 cm3 und einer Dauerdruckbelastbarkeit von bis zu 200 bar bieten die Motoren der OMT-Serie ein hohes Drehmoment für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Anwendungen unter extremen Bedingungen. Die Motoren der Serie OMTW sind Radmotoren und sind mit einer Vielzahl von Flanschen verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'661.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'796.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
OMTW
Montageflansch
Radflansch EUR (200/160mm)
Antriebswelle
Konisch 1,3 / 4 "(44,45 mm)
Fördervolumen
400 cm³/r
Max. Betriebsdruck
180 bar
Max. Drehmoment
1080 Nm
Max. Ölstrom
125 l/min
Max. Drehzahl
305 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151B2084
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0113 OMT

  • ERIKS:14755938
  • Manufacturer:151B0113

CHF 46.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027