Eriks
DANFOSS

DANFOSS Motor OMTS 151B3038 250/BLD/34BD

  • ERIKS:14755709
  • Hersteller:151B3038
Image 1
Mit einem Hubraum von 161 bis 524 cm3 und einer Dauerdruckbelastbarkeit von bis zu 200 bar bieten die Motoren der OMT-Serie ein hohes Drehmoment für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Anwendungen, die unter extremen Bedingungen arbeiten. Der OMTS-Serie-Motor ist ein lagerloser Kurzmotor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'047.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'132.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
OMTS
Montageflansch
Ohne Lager EUR (160/125mm)
Antriebswelle
Dogbone
Fördervolumen
250 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Drehmoment
730 Nm
Max. Ölstrom
125 l/min
Max. Drehzahl
500 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
mit Bremse
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151B3038
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0114 OMTS

  • ERIKS:14755939
  • Manufacturer:151B0114

CHF 19.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B1040 OMTS

  • ERIKS:14755956
  • Manufacturer:151B1040

CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027