CHF 969.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'048.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | OMTS |
Montageflansch | Ohne Lager EUR (160/125mm) |
Antriebswelle | Dogbone |
Fördervolumen | 200 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Drehmoment | 590 Nm |
Max. Ölstrom | 125 l/min |
Max. Drehzahl | 625 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | mit Bremse |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 151B3037 |
CHF 19.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027