DANFOSS

DANFOSS Motor OMT FX 151B3204 400/WBR/34BD

  • ERIKS:14755681
  • Hersteller:151B3204
Image 1
Mit einem Hubraum von 161 bis 524 cm3 und einer Dauerdruckbelastbarkeit von bis zu 200 bar bieten die Motoren der OMT-Serie ein hohes Drehmoment für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Anwendungen unter extremen Bedingungen. Die Motoren der Serie OMT-FX verfügen über einen Radbefestigungsflansch mit integrierter Feststellbremse (Niederdrucklösedruck 12 bar).
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'486.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'687.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
OMT FX
Montageflansch
Radflansch/Bremsgewindeflansch
Fördervolumen
400 cm³/r
Max. Betriebsdruck
180 bar
Max. Drehmoment
1080 Nm
Max. Ölstrom
125 l/min
Max. Drehzahl
305 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
mit Bremse
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151B3204
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0152 OMT FX

  • ERIKS:14755942
  • Manufacturer:151B0152

CHF 66.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027