DANFOSS

DANFOSS Motor OMT FL 151B4000 160/BRS/40C/34BD

  • ERIKS:14755683
  • Hersteller:151B4000
Image 1
Mit einem Hubraum von 161 bis 524 cm3 und einer Dauerdruckbelastbarkeit von bis zu 200 bar bieten die Motoren der OMT-Serie ein hohes Drehmoment für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Anwendungen unter extremen Bedingungen. Die Motoren der Serie OMT-FL sind mit einer Vielzahl von verfügbaren Standardflanschen und -wellen ausgestattet und verfügen über eine integrierte Feststellbremse (Niederdruckablassdruck 12 bar).
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'212.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'392.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
OMT FL
Montageflansch
4-Loch EUR (160/125mm)
Antriebswelle
Zylindrisch 40 mm
Fördervolumen
160 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Drehmoment
470 Nm
Max. Ölstrom
100 l/min
Max. Drehzahl
625 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
mit Bremse LPR
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151B4000
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0153 OMT FL

  • ERIKS:14755943
  • Manufacturer:151B0153

CHF 143.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027